ホーザン ホーザンの はんだ関連・静電気対策用品 ホーザンの 静電気対策用品 ホーザンの ストラップ類 リストストラップ リストストラップ 注文コード 18284117 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用した静電気対策ストラップです。 1MΩの抵抗入です。 付属品バナナクリップ ワニ口クリップ 質量(g)40 長さ(m)【実効長】1.5 / 【全長】3 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 F-153 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18284117 F-153 ¥1,630 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 静電気対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機 税込¥62,678~ ¥56,980~ ATスティック向け転写用粘着マット audio-technica 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ コットンクリニカ audio-technica 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ コットン+洗浄液セット audio-technica 税込¥63,778~ ¥57,980~ コットン+洗浄液セット audio-technica 税込¥40,678~ ¥36,980~ シリコン系ローラー向け転写パット audio-technica 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica 税込¥20,878~ ¥18,980~ シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica 税込¥37,378~ ¥33,980~ シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ フッ素ゴム仕様ハンドクリーナー audio-technica 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ブチルゴム専用クリーニング液 audio-technica 税込¥20,878~ ¥18,980~ ブチルゴム専用クリーニング液 audio-technica 税込¥43,978~ ¥39,980~ ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー audio-technica 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ブチル系ローラー向け転写パット audio-technica 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート audio-technica 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート audio-technica 税込¥19,778 ¥17,980 ブチル系ローラー向け転写用粘着マット audio-technica 税込¥21,978~ ¥19,980~ ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用) audio-technica 税込¥38,478~ ¥34,980~ ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット audio-technica 税込¥73,678~ ¥66,980~ ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット audio-technica 税込¥58,278~ ¥52,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品静電気対策用品ストラップ類リストストラップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります リストストラップ フットストラップ ストラップ類その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品