sartorius(ザルトリウス)
ミニザルト SRP
用途
HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)
仕様
適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気
形状
LS
滅菌
未滅菌
材質(フィルター)
PTFE
材質(ハウジング)
PP
入数(個)
50
オートクレーブの可否
可
内容量
1箱(50個)
注意
※膜は疎水性PTFEですが、70%エタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18284476
17573----------K
15Φ
0.2
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18284485
17575----------K
25Φ
0.2
¥
30,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18284501
17820----------K
4Φ
0.45
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18284510
17574----------K
15Φ
0.45
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください