ラボジャッキ(ノブ式)

ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

仕様天板(mm):248×248 材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼 寸法(mm)天板×座:250×250 静止荷重(kg)35 伸縮範囲(mm)75~385 内容量1個(1個)
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18284099 LJ-25
37,400
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする