| 18281929 | AMC-202N32-NW16 | 1個(1個) | 計測ソフトウェア | ±30%(5.0×10^-2~5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1~1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4~1.0×10^5Pa) | 移動平均:1~9秒の範囲で設定可 | USB 2.0(Micro USB-B) | NW16フランジ | | ¥159,000 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 18281938 | AMC-202N32-18 | 1個(1個) | 計測ソフトウェア | ±30%(5.0×10^-2~5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1~1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4~1.0×10^5Pa) | 移動平均:1~9秒の範囲で設定可 | USB 2.0(Micro USB-B) | 円筒18Φ | | ¥159,000 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 18281947 | AMC-202N32-15 | 1個(1個) | 計測ソフトウェア | ±30%(5.0×10^-2~5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1~1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4~1.0×10^5Pa) | 移動平均:1~9秒の範囲で設定可 | USB 2.0(Micro USB-B) | 円筒15Φ | | ¥162,000 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 18281956 | AMC-202N32-VCR | 1個(1個) | 計測ソフトウェア | ±30%(5.0×10^-2~5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1~1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4~1.0×10^5Pa) | 移動平均:1~9秒の範囲で設定可 | USB 2.0(Micro USB-B) | 8VCRメスナット | | ¥166,000 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 18281965 | AMC-202N32-R | 1個(1個) | 計測ソフトウェア | ±30%(5.0×10^-2~5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1~1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4~1.0×10^5Pa) | 移動平均:1~9秒の範囲で設定可 | USB 2.0(Micro USB-B) | R3/8 | | ¥167,000 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 69402929 | AMC-202N32-NW16(メーカー実施校正証明書付) | 1台 | 表示器、センサ、計測ソフトウェア | 5.0×10-2 ~ 5.0×10-1 Pa ±30%/5.0×10-1 ~ 1.0×104 Pa ±20%/ 1.0×104 ~ 1.0×105 Pa ±30% | 移動平均:1 ~ 9秒の範囲で設定可能、標準装備:1、フラッシング機能 2、移動平均機能 | USB-2.0 (Micro USB-B) | NW16フランジ | | | |
| 69402938 | AMC-202N32-18(メーカー実施校正証明書付) | 1台 | 表示器、センサ、計測ソフトウェア | 5.0×10-2 ~ 5.0×10-1 Pa ±30%/5.0×10-1 ~ 1.0×104 Pa ±20%/ 1.0×104 ~ 1.0×105 Pa ±30% | 移動平均:1 ~ 9秒の範囲で設定可能、標準装備:1、フラッシング機能 2、移動平均機能 | USB-2.0 (Micro USB-B) | 円筒Φ18 | | | |
| 69402947 | AMC-202N32-15(メーカー実施校正証明書付) | 1台 | 表示器、センサ、計測ソフトウェア | 5.0×10-2 ~ 5.0×10-1 Pa ±30%/5.0×10-1 ~ 1.0×104 Pa ±20%/ 1.0×104 ~ 1.0×105 Pa ±30% | 移動平均:1 ~ 9秒の範囲で設定可能、標準装備:1、フラッシング機能 2、移動平均機能 | USB-2.0 (Micro USB-B) | 円筒Φ15 | | | |
| 69402956 | AMC-202N32-VCR(メーカー実施校正証明書付) | 1台 | 表示器、センサ、計測ソフトウェア | 5.0×10-2 ~ 5.0×10-1 Pa ±30%/5.0×10-1 ~ 1.0×104 Pa ±20%/ 1.0×104 ~ 1.0×105 Pa ±30% | 移動平均:1 ~ 9秒の範囲で設定可能、標準装備:1、フラッシング機能 2、移動平均機能 | USB-2.0 (Micro USB-B) | 8VCRメスナット | | | |
| 69402965 | AMC-202N32-R(メーカー実施校正証明書付) | 1台 | 表示器、センサ、計測ソフトウェア | 5.0×10-2 ~ 5.0×10-1 Pa ±30%/5.0×10-1 ~ 1.0×104 Pa ±20%/ 1.0×104 ~ 1.0×105 Pa ±30% | 移動平均:1 ~ 9秒の範囲で設定可能、標準装備:1、フラッシング機能 2、移動平均機能 | USB-2.0 (Micro USB-B) | R3/8 | | | |