メディカルフリーザ

メディカルフリーザ フクシマガリレイ

実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。
壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
上開きのチェストタイプです。

付属品スノコ網 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)216/214 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)37 外寸(mm)480×520×770 内寸(mm)340×310×345 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A 内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18283338 FMF-038F1-C
242,000
239,800
263,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 30,000 / 税込 33,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする