友屋
ラッキー抽選器 300球用
付属品
抽選球250球(白×200、緑・赤・水・黄・桃×各10)
種別
300玉用
材質
合板、アルミ
径(Φmm)
付属球:12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×295
ドラム口径(Φmm)
210
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292657
56683XXX
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください