友屋
バスケット置き台 TCD20 28L・31L兼用
用途
対応バスケット:BIG1・SW28用
種別
TCD20
材質
スチールメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×335×300
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1台
注意
※ショッピングバスケット用専用置き台です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297986
52364-02
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください