iD10000 反射笠付 リベコム調光
◆器具光束:9350 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:56.6 W ◆消費効率:165.1 lm/W
◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)
◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
◆天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ・白色
◆Ra83
【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280
【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200
【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他
【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【本体】NNLK41517J+【ライトバー】NNL4000EWJRS9の組合せ
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.2
高さ(mm)60
LED(白色) ◆色温度:4000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
施設・屋外照明 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18298991 | XLX400KEWCRS9 | 25981676 | XFX400KEWRS9 |
![]() |
iD10000反射笠付白色リベコム調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥25,980 税込¥28,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |