曜日別特売

ドアセンサ(3線式) ADH02P

ドアセンサ(3線式) ADH02P - アサ電子工業ドアセンサ(3線式) ADH02P - アサ電子工業ドアセンサ(3線式) ADH02P - アサ電子工業ドアセンサ(3線式) ADH02P - アサ電子工業

・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。

仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面取付M3タイプ3線式検出距離(mm)15(ドアマグと併用の場合)材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大12ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒応答速度5msec出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303419ADH02PB
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする