アサ電子工業
ドアセンサ(3線式) ADH02XP
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様
【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面
取付
M3
タイプ
3線式
検出距離(mm)
12(ドアマグと併用の場合)
材質(ケース)
GF強化PBT 黒
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
最大12
ケーブル
3芯 Φ2.8×1000mm 黒
応答速度
5msec
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18303428
ADH02XPB
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください