友屋
提札
値段表示のベーシックアイテム。店舗販売はもちろん、イベントやフリーマーケットでも手軽に価格表示ができます。
入数
100枚入
内容量
1袋
注意
※提札は全て「糸付」です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18300479
08919XXX
No.14
糸:約65
最大:14×34
14
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18300470
08918XXX
No.112
糸:約80
最大:28×44
No.112
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください