つかみもみマッサージャーMD-460

つかみもみマッサージャーMD-460 - スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460 - スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460 - スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460 - スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460 - スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460 - スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460 - スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460 - スライヴ(THRIVE)

スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。
自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。
首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。

仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10その他【ACアダプター】IVP1200-2000P材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン質量(kg)約1.45定格AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.8機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー定格時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18319327MD-460
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする