曜日別特売

MAKAIRA(マカイラ)

MAKAIRA(マカイラ) - OKUMAMAKAIRA(マカイラ) - OKUMAMAKAIRA(マカイラ) - OKUMAMAKAIRA(マカイラ) - OKUMAMAKAIRA(マカイラ) - OKUMAMAKAIRA(マカイラ) - OKUMAMAKAIRA(マカイラ) - OKUMA

マーリン、マグロ、カツオ、大型青物まで対応するオクマ最高峰レバードラグリール
先進的でユニークな多数の特許を使用し、マカイラを設計しました。
構造、性能のあらゆる面で妥協のない卓越性を提供する、BIG GAME対応のスペシャルリール。
右サイドに設定されたカーボンデュアルフォースドラグシステムが未体験のやり取りを実現させます。
あらゆる状況に即対応できるスピードギアシステム
DFD:ドイツ Cal 社製の高性能ドラググリスを採用したカーボンデュアルフォースドラグシステム
冷間鍛造 +精密マシンカット +ハードアルマイト加工で高耐久
耐腐食性を大幅に強化させたCRCコーティング
PEラインとモノフィラメント両方に対応するスプールピンシステム
専用にチューンされたスラストベアリング
4個のABEC-5グレード精密ステンレスボールベアリングを採用
MK-80WIIは 6 個のステンレスボールベアリングを装備
正確なドラグ設定のためのラチェット式ドラグレバーとプリセットノブ
すべてのモデルにTバーハンドル
頑丈なステンレス製ラチェットクリッカーシステム
ハードな使用にも耐える17-4グレードのステンレス製ドライブシャフト及びスプールシャフト
ハードアルマイト処理済のゴールドで統一されたデザイン
MK-20IIおよび50IIはオープントップフレームデザイン手になじみやすいようマシンカット加工されたサムレスト
鍛造アルミニウムアルマイトリールフットおよびリールクランプ
サイドプレートにはマシンエッチングされたマーリンのロゴ
リールに侵入した海水を排出させやすく配置されたドレインホール

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
ベアリング
自重(g)
ギア比
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18311268#MK-20II17/25(最大ドラグカ STRIKE/Full (Kg))4/1(BB/スラスト)12983.8/1.7( High/Low)8-800 12-600 14-480(ナイロン)、6-880 8-660 10-530
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311277#MK-30II17/25(最大ドラグカ STRIKE/Full (Kg))4/1(数BB/スラスト)14173.8/1.7( High/Low)12-770 14-640 18-500(ナイロン)、8-945 10-755 12-630
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311286#MK-50II27/39(最大ドラグカ STRIKE/Full (Kg)4/1(BB/スラスト)17413.2/1.3( High/Low)12-910 18-590 30-360(ナイロン)、10-800 12-665 15-600
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311295#MK-50WII27/394/118433.2/1.3( High/Low)18-820 20-710 30-510(ナイロン)、10-1230 12-1025 15-890
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311311#MK-80WII32/45(最大ドラグカ STRIKE/Full (Kg)4/1(BB/スラスト)32893.1/1.2( High/Low)30-910 40-770 50-600(ナイロン)、10-2310 15-1580 20-1300
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする