曜日別特売

ディーノ タコ

ディーノ タコ - アルファタックルディーノ タコ - アルファタックルディーノ タコ - アルファタックル

ディーノシリーズにワイドボディ登場!
ハンドル巻上の負担軽減を追及したワイドボディリール。ディーノシリーズのワイドボディは、タコをイメージする赤色を纏ってデビュー。ギヤ比6.1:1とロングハンドルアームにより、スムーズなハンドル巻上を実現。タコに限らず近海の青物・根魚釣りなどでもその力量を発揮する汎用性の高いアイテム。
グラファイトフレーム&サイドカバー
鍛造アルミスプール
ロングハンドルは、85mm/75mmのアルミコンバーチブル
ブラス製ドライブギア&ブラスピニオンギア
インスタントアンチリバース
ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー
クリック音を鳴らすドラグサウンド・システム搭載
6点式遠心力ブレーキ
スプール外径39mm
ハンドル1回転最大巻上長74cm

ベアリングボール:5+1自重(g)313ギア比6.1:1最大ドラグ(kg)12糸巻き量(号-m)3号-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310875#300PH/R(右ハンドル)
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18310891#300PH/L(左ハンドル)
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする