曜日別特売

オフィスチェア(ハイバック)

オフィスチェア(ハイバック) - ニシキ工業オフィスチェア(ハイバック) - ニシキ工業オフィスチェア(ハイバック) - ニシキ工業オフィスチェア(ハイバック) - ニシキ工業オフィスチェア(ハイバック) - ニシキ工業オフィスチェア(ハイバック) - ニシキ工業オフィスチェア(ハイバック) - ニシキ工業

ハイバックの為背にやさしいチェアー。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。背スイング機構で上体の動きに合わせて左右にも可動し、座ったままでも行動範囲が広がります。

幅(mm)572質量(kg)11高さ(mm)830~915奥行(mm)540張地足外径(Φmm)572座高(mm)395~480座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335725YSC01BKブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335741YSC01BLブルー
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335750YSC01BRブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335759YSC01GRグリーン
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335768YSC01GYグレー
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする