曜日別特売

Style Chair PM

Style Chair PM - Style

人間工学とカイロプラクティックの技術を融合させて生まれた流線形のフォルム。
正しい姿勢を作り、腰回りの負担を軽減します。
低反発と高反発、2種類のウレタンを採用した上質な座り心地が長時間の座り姿勢を優しくサポート。
ダイニングテーブルや書斎などのテーブルで使いやすい高さを計算して設計しました。

セット内容座面部(1)、脚部(1)、ボルト(M8×16mm)(4)、ワッシャー(4)、六角レンチ(1)、取扱説明書(1)、組立説明書(1)、保証書(1)材質[構造部材] 座面部:ポリプロピレン、脚部:天然木、金属(鋼)、[表面加工] 脚部:ラッカー塗装(天然木)、粉体塗装(金属(鋼))、[クッション材] ウレタンフォーム、[張り材] ナイロン85%、ポリウレタン15%質量(kg)約6.7ブラック耐荷重(kg)約100座面高さ(mm)400サイズ(mm)W458×D445×H805内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335007YS-AZ-03A
45,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする