曜日別特売

Style smart

Style smart - Style

カイロプラクティックにおける正しい姿勢づくりのポイントは、骨盤を安定させ背骨のS字を保つこと。
Style SMARTは骨盤を安定させるための「腸骨」を支えるとともに、背骨のS字カーブをつくるための「腰椎」を支え、正しい姿勢をサポートします。
ほどよい弾力性と優れた圧力吸収性を持つウレタンで、身体のラインにやさしくフィット。長い座り時間を快適に過ごしやすくします。
正しい姿勢を維持することで、局部的に集中していた体圧が分散され、腰への負担が軽減されます。

セット内容本体、取扱説明書材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、EVA樹脂、張り材:ポリエステル90%、ポリウレタン10%質量(kg)約2.6耐荷重(kg)約120サイズ(mm)約W450×D370×H380内容量1個
注意
※シワやスジ、へこみなどは製造工程上発生することがありますが、異常ではありません。
※ヒップサイズが110cm以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335165YS-AK20Aネイビー
16,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
18335181YS-AK08Aブラウン
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18335190YS-AK03Aブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする