曜日別特売

Style Drive

Style Drive - Style

カイロプラクティックの理論を応用した本格的な姿勢ケアで、「正しい姿勢」をサポートして腰の負担を軽減する車専用シート
カイロプラクティックにおける正しい姿勢づくりのポイントは、骨盤を安定させ背骨のS字を保つこと。
Style Drive は骨盤を安定させるための「腸骨」と背骨のS字カーブをつくる「腰椎」を支え、正しい姿勢をサポートします。
Style Driveは、運転をするご家族へのプレゼントにご好評をいただいております。
また、ヘッドレストのある助手席や後部座席など、シートがしっかり固定できる場所であればご利用できるため、乗車時の腰に不安がある方のために運転席以外の取り付けもおすすめです。

材質表生地:ポリエステル 100%、裏生地:ポリエステル 100%、クッション材:ウレタンフォーム、ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)約W450×D440×H630質量(kg)約1.2内容量1個
注意
※ヒップサイズが110cm以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります。
※次のようなシートでは使用しないでください。ケガや破損、シワの発生などのおそれがあります。
※スポーツシートなどのサイドが大きく盛り上がったシート
※自動車以外の乗り物のシート
※後部座席の真ん中などヘッドレストがないシート
※本品を使用することで、フットペダルが正常に踏み込めなくなるなど運転に支障が出るシート
※バケットシートなど背もたれと座面の間にすき間の無いシート
※屋根を開いた状態のオープンカーのシート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335077BS-SD2029F-N
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする