カネコ種苗
【タネ】ミニきゅうり ピノキオ
側枝発生が良い、かわいらしいミニキュウリ専用品種です。果実12~13cm位の長さで果径1.8~1.9cm位の果重40gで収穫します。
仕様
ハウス促成:3月中旬、12月下旬・ハウス抑制:7月下旬、8月中旬・露地:4月中旬、7月中旬
発芽適温(℃)
25~30
内容量
1セット(0.5mL×5袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18337588
CFC203
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください