曜日別特売

放射線測定実験セット(Go Direct)

放射線測定実験セット(Go Direct) - ナリカ放射線測定実験セット(Go Direct) - ナリカ放射線測定実験セット(Go Direct) - ナリカ

線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。

仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339575E31-8201-24
オープン
121,000
133,100(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする