フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長93X外径32(mm)
質量:20g
定格消費電力:3.8W
定格入力電流:46mA
設計寿命:25000h
全光束:420lm
エネルギー消費効率:110.5lm/W
光色:キャンドル色(色温度2,100K)
クリアタイプ
屋内用
用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
サイズ全長93×外径32(mm)
質量(g)20
タイプクリア
口金E17
全光束(Lm)420
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5
内容量1個
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成