フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E26
サイズ:全長98X外径35(mm)
質量:41g
定格消費電力:2.1W
定格入力電流:25mA
設計寿命:25000h
全光束:240lm
エネルギー消費効率:114.2lm/W
光色:キャンドル色(色温度2,100K)
クリアタイプ
屋内用
用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
サイズ全長98×外径35(mm)
質量(g)41
タイプクリア
口金E26
全光束(Lm)240
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
内容量1個
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成