電子てんびん RJ
耐久性・安定性・高速応答に定評のある音叉式力センサを搭載した電子てんびんです。
バックライト付きの大きく見やすい液晶表示、大型の計量皿など使い勝手の良さを追求しました。
RS232C標準装備により、プリンタやPCとの通信が可能です。
寸法(mm)202×293×266(風防付)
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(付属)
最小表示(g)0.001
計量皿寸法(mm)140Φ
表示形式デジタル
最大秤量(g)320
計量皿形状丸
内容量1台(1台)
はかり の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18341325 | RJ-320 | 68248914 | RJ-320 |
![]() |
高精度電子天びん RJ | VIBRA(新光電子) | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | 注文コードが変更になりました |