大型滑走式ミクロトーム
刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。
ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。
動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。
仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm
付属品ディスポナイフホルダー(替刃付)
寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時)
質量(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 37,000 / 税込 ¥ 40,700 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 37,000 / 税込 ¥ 40,700 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 37,000 / 税込 ¥ 40,700 |
| 離島 | 1 | お送りできません |