小型薬用保冷庫
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。
温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。
外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。
鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵
性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃
質量(kg)27
消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)42
外寸(mm)500×452×690
内寸(mm)420×335×297
安全装置高温・低温警報 ドア警報等
温度表示デジタル表示
温度制御マイコン制御
冷媒R1234yf
内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 |
離島 | 1 | お送りできません |