小型冷却トラップ装置(ユニトラップ)

小型冷却トラップ装置(ユニトラップ) - EYELA(アイラ/東京理化器械)

設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。
低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。
簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。

仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376質量(kg)約15機能スタンバイランプ安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348088UT-500A
228,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方5¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方5¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする