ケニス ケニスの 作業工具 ケニスの その他作業工具 ケニスの ピンセット 木製トング 木製トング 注文コード 18348456 一般的な形状の木製トングです。 材質木製 全長(mm)245 色ナチュラル 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 245mm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18348456 245mm ¥1,500 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セラミックピンセット Ideal-Tek 税込¥10,998 ¥9,998 (2) IDEAL-TEK カッティングピンセット Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek 税込¥8,798~ ¥7,998~ SAステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥4,398~ ¥3,998~ No.702A DG デルリン製ピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.702A CFカーボンファイバーピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.5CFR用交換チップ A5CF Ideal-Tek 税込¥1,648~ ¥1,498~ No.5 CFRカーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 【滅菌】ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 超精密ピンセット カッティング Ideal-Tek 税込¥9,678~ ¥8,798~ 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀) 税込¥516 ¥469 バスケットへ ステンレスピンセット ケニス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ステンレスピンセット ケニス 税込¥1,538~ ¥1,398~ 時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ エッシェンバッハ 税込¥3,738~ ¥3,398~ ポリマールステンレスみがきクロス 光陽社 税込¥736 ¥669 バスケットへ リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用 光陽社 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ポリマール金みがきクロス 光陽社 税込¥736 ¥669 バスケットへ ポリマール銀みがきクロス 光陽社 税込¥736 ¥669 バスケットへ ポリマール銅みがきクロス 光陽社 税込¥736 ¥669 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品