ケニス
百葉箱
小型タイプの百葉箱です。
鉄柱や壁に取付けることができます。
仕様
壁面:単葉式
構造
完成済
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18349120
壁掛け型6号
壁掛け型
203×127×394
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18349129
鉄柱型7号
パイプ固定式
330×300×330
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください