ケニス
湿潤箱(モイストチャンバー)
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品
ろ紙 6枚
材質
ステンレス
寸法(mm)
300×240×60
収納枚数
スライド:12枚
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18349960
ST
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください