ケニス
紙製スライドグラスケース
耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。
液体窒素等、超低温での使用が可能です。
仕様
対応スライドグラス:76×26×2mmまで
材質
耐水紙
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18349935
F-15-002
104×114×34
20
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18349951
F-15-003
104×162×34
30
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください