molten
演示用ストップウォッチ
多機能な演示用のストップウォッチです。
背面には壁掛け用穴・マグネットが付属しており、スチール黒板やホワイトボートに貼りつけて使用することができます。
付属品
背面マグネット 壁掛け用穴
寸法(mm)
263×46×118
測定範囲
0~99分59秒
質量(g)
470
電源(V)
AC100 50/60Hz
機能
タイマー機能(カウントダウン/カウントアップ) プログラムタイマー機能 予鈴機能
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348797
デジタイマチャレンジ
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください