水質測定装置

水質測定装置 - Merck(メルクミリポア)

現場で迅速に信頼性のある水質分析が可能です(IP68)。100を超えるパラメータがプログラムされており、飲料水から廃水まで簡単に分析できます。

仕様波長精度:±1nm寸法(mm)約95×210×45質量(g)約450電源単3電池×4測定精度1.000Abs±0.020Abs 2.600Abs±0.052Abs(2%FS)測定波長430/530/560/ 580/610/660nm記憶容量約1000データセット測定分解能0.005A内容量1個(1個)
注意
※測定には試薬が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349348Move100
216,000
215,980
237,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする