レイメイ藤井
ビジネスクリップファイルA4
仕様
ペンホルダー、内ポケット、カードポケット
本体質量(g)
380
本体サイズ(mm)
W230×H323×D15
素材
PVC
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18353871
QF1336B
ブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
18353880
QF1336C
ブラウン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
18353889
QF1336K
ネイビー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください