黒取手付角1号 セルフバスケット

黒取手付角1号 セルフバスケット - 友屋黒取手付角1号 セルフバスケット - 友屋黒取手付角1号 セルフバスケット - 友屋黒取手付角1号 セルフバスケット - 友屋黒取手付角1号 セルフバスケット - 友屋
材質取手部分はプラスチック質量(g)85容量(L)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×200内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836439820711BLK上部:330×324、底面:280×180
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1836440720711BLU上部:330×324、底面:280×180
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1836441620711GRN上部:330×324
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1836442520711RED上部:330×324
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1836444120711YLW上部:330×324
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする