アクティア アクティアの 介護用品 アクティアの 衣服関連 アクティアの 介護小物類 akko「バンダナ帽」 【スカッシュ】 akko「バンダナ帽」 【スカッシュ】 注文コード うしろの”しっぽ”を引っぱるだけで⇒大きさ自在。 吸汗、速乾の機能素材。 色ブラウン サイズフリー 混率(%)綿100 対応洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、吸水加工、速乾性、男女兼用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18354510 - ¥2,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣服関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 メイダイ 税込¥4,398 ¥3,998 821954 キレイ色フリンジマフラー ケアファッション 税込¥2,088 ¥1,898 821953 ポケットたくさん撥水ミニリュック ケアファッション 税込¥3,518 ¥3,198 821949 軽量フェイクレザーショルダーバッグ ケアファッション 税込¥3,518 ¥3,198 821956 抗菌防臭キャスケット ケアファッション 税込¥2,638 ¥2,398 97722 エコファーマフラー ケアファッション 税込¥2,088 ¥1,898 821951 リバーシブル差し込みティペット ケアファッション 税込¥2,418 ¥2,198 821955 ゆったりニットベレー ケアファッション 税込¥2,088 ¥1,898 821950 ファスナー付きアニマルトートバッグ ケアファッション 税込¥1,538 ¥1,398 ライフリー下着感覚プレミアム2回 ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 ライフリーうす型軽快パンツオーガニックコットンタッチ ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 821523 あったかジャカードTシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821966 ジャカードカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821984 前身ピンタックTシャツ ケアファッション 税込¥3,188 ¥2,898 820946 あったか起毛Tシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821479 もちのび花柄付け袖セーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821980 あったか起毛Tシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821973 花柄プリントゆったりカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 821978 もちのびヘリンボン付け袖セーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821965 レーヨンボーダーやわらかセーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連介護小物類 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります 衣類 利用者用 くつ下 利用者用 シューズ 利用者用 介護用エプロン 介護小物類 ヘッドギア 介護従事者用ユニフォーム シェアする マイページ 最近見た商品