ひじ掛け付シャワーベンチ RE-Uワイド

ひじ掛け付シャワーベンチ RE-Uワイド Aron(アロン化成)

手すりが上体をしっかりサポートするタイプ。
座ったときに触れる部分は冷たくない!
ひじ掛けは、ソフトな感触で身体に触れても冷たくない素材を使用しています。
ゆったり座れるワイドタイプ。

材質座面・背もたれ:ポリエチレン、座面ソフトパッド:EVA、ひじ掛けグリップ:発泡ゴム、パイプ:アルミ 質量(kg)約4.9 寸法(cm)幅58~61.5×奥行51.5~55×高さ69~79、座面:幅44×奥行34、座面高:34~44(5段階/2.5)、ひじ掛け内寸:46 機能ひじ掛け、ソフト座面 商品タイプSIAA防カビ加工、完成品 最大使用者体重(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18354458 536-252 レッド
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18354467 536-250 ブルー
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする