シンエンス シンエンスの 介護用品 シンエンスの 歩行関連 シンエンスの 歩行器 スリムフレームウォーカー固定型ハイモデル スリムフレームウォーカー固定型ハイモデル 注文コード 長身の方にも適切な高さでご利用いただけます。 材質アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.7 寸法(cm)幅49.5×奥行45×高さ78.5~91、ハンドル内幅:38 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WFS-4968HUL310 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18374347 WFS-4968HUL310 ¥22,000 ¥16,980 ¥16,980 非課税商品 ¥16,980 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歩行器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルコー 7型 7ガシリーズ アルコー 税込¥46,980~ ¥46,980~ アルコー 7型 7ガシリーズ アルコー 税込¥46,980~ ¥46,980~ アルコー 13型 アルコー 税込¥65,980 ¥65,980 バスケットへ アルコーキューブ アルコー 税込¥39,980 ¥39,980 バスケットへ アルコー 2段ハンドル固定型歩行器 アルコー 税込¥19,980 ¥19,980 バスケットへ 歩行器 アルコー10型 アルコー 税込¥26,980 ¥26,980 バスケットへ アルコー2型 アルコー 税込¥81,980 ¥81,980 バスケットへ 歩行補助器 アルコー 30型 アルコー 税込¥67,980 ¥67,980 バスケットへ 歩行補助器 アルコー アルコー 税込¥54,980 ¥54,980 バスケットへ アルコー CH型 アルコー 税込¥49,980 ¥49,980 バスケットへ アルコー 1G-C型 アルコー 税込¥89,980 ¥89,980 バスケットへ 歩行補助器 10055シリーズ ノーブランド 税込¥59,980 ¥59,980 歩行器オプション PHKシリーズ マキテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 歩行器オプション PHKシリーズ マキテック 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 歩行器オプション PHKシリーズ マキテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アルコーXA型 アルコー 税込¥83,980 ¥83,980 バスケットへ 歩行補助器 アルコー/折りたたみ式 アルコー 税込¥87,980 ¥87,980 バスケットへ MgウォーカーⅡ型 キャスター付 田辺プレス 税込¥59,980 ¥59,980 バスケットへ MgウォーカーⅡ型 キャスター付 田辺プレス 税込¥59,980 ¥59,980 バスケットへ アルコーステラ アルコー 税込¥65,978~ ¥59,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連歩行器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります 杖 歩行車 シルバーカー・ショッピングカー 歩行器 スロープ 介護用 手すり 介護用 すべり止め・クッション 介護用 その他歩行関連 シェアする マイページ 最近見た商品