シンエンス シンエンスの 介護用品 シンエンスの 歩行関連 シンエンスの 歩行器 スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型 スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型 注文コード 全幅49cm仕様の立ち上がり歩行器。 手前グリップは立ち上がり補助に。 材質アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.7 ケース入数5 寸法(cm)幅49×奥行44×高さ68.5~81(6段階/2.5)、ハンドル内幅:38 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WFS-4968R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18374329 WFS-4968R ¥25,000 ¥17,980 ¥17,980 非課税商品 ¥17,980 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歩行関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 移動式平行棒アルコースーパー DX-D 2m アルコー 税込¥401,498 ¥364,998 バスケットへ 超軽量歩行器 カーボンウォーカーⅡ シンエンス 税込¥54,798 ¥54,798 バスケットへ ミニフレームウォーカー 3回転+ブレーキ付 3キャスター シンエンス 税込¥27,998 ¥27,998 バスケットへ ミニフレームウォーカー 固定型 ハイモデル シンエンス 税込¥21,998 ¥21,998 バスケットへ ミニフレームウォーカー 固定型 シンエンス 税込¥21,998 ¥21,998 バスケットへ スリムフレームウォーカー 3回転+ブレーキ付 3キャスター シンエンス 税込¥27,998 ¥27,998 バスケットへ スリムフレームウォーカー 固定型 シンエンス 税込¥21,998 ¥21,998 バスケットへ スリムフレームウォーカー 固定型 ハイモデル シンエンス 税込¥21,998 ¥21,998 バスケットへ スリム立ち上がりフレームウォーカー 固定型 シンエンス 税込¥24,998 ¥24,998 バスケットへ スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型 シンエンス 税込¥24,998 ¥24,998 バスケットへ モアウォーク 固定式二段 ウェルケアバンク 税込¥22,998 ¥22,998 バスケットへ フレーム前方保護シール10枚入り Aron(アロン化成) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ フレームウォーカー 固定型 ハイモデル シンエンス 税込¥21,998 ¥21,998 バスケットへ アルコー1型用マットカバー 左右セット アルコー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ アルコー1型用マット部一式 左右セット アルコー 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ アルコー歩行器 1S型用 マットカバーのみ アルコー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 四輪歩行車(抑制ブレーキ付) カワムラサイクル 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 四輪歩行器 カワムラサイクル 税込¥57,980 ¥57,980 バスケットへ 四輪歩行車(標準) カワムラサイクル 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 四輪歩行器 カワムラサイクル 税込¥54,980 ¥54,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連歩行器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります 杖 歩行車 シルバーカー・ショッピングカー 歩行器 スロープ 介護用 手すり 介護用 すべり止め・クッション 介護用 その他歩行関連 シェアする マイページ 最近見た商品