曜日別特売

enzo 鉄中華鍋28cm

enzo 鉄中華鍋28cm - 和平フレイズ

IHコンロ対応, ガスコンロ対応
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』

材質本体:鉄、内面:シリコン塗装、外面:シリコン塗装寸法(mm)490×280×130容量3.6 オンス質量(g)1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18377506EN-013
10,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする