和平フレイズ
enzo 鉄フライパン22cm
IHコンロ対応, ガスコンロ対応
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:鉄、内面:シリコン樹脂、外面:シリコン樹脂
寸法(mm)
400×220×80
色
鉄
質量(g)
840
デバイス
つまみ操作のIHクッキングヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377418
EN-008
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください