和平フレイズ
enzo 鉄中華鍋22cm
IHコンロ対応, ガスコンロ対応
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:鉄、内面:シリコン塗装、外面:シリコン塗装
寸法(mm)
405×220×100
色
鉄
容量
20.9 オンス
質量(g)
570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377461
EN-011
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください