和平フレイズ
涅 IH窒化鉄フライパン24cm(蓋付)
IHコンロ対応
使用方法
商品のお手入れ:手洗いのみ
材質
本体:鉄、表面加工:窒化加工 ハンドル:ステンレス鋼 蓋:ステンレス鋼
寸法(mm)
465×255×95
色
ブラック
質量(g)
1400
本体
鉄(窒化加工)、底の厚さ:2.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377567
MB-2580
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください