和平フレイズ
燕三 IH対応鉄フライパン22cm
IHコンロ対応
材質
本体:鉄(黒皮鋼板)、表面加工:シリコン樹脂塗装、ステンレス鋼
寸法(mm)
405×225×110
色
黒
質量(g)
820
デバイス
つまみ操作のIHクッキングヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377025
EM-041
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください