和平フレイズ
燕三 IH対応鉄フライパン26cm
IHコンロ対応
材質
本体:鉄、表面加工:シリコン樹脂塗装
寸法(mm)
435×265×130
色
ブラック
質量(g)
1100
本体
鉄(黒皮鋼板)
デバイス
つまみ操作のIHクッキングヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377235
EM-042
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください