和平フレイズ
ホペア IHマーブルワイドパン24cm
IHコンロ対応
使用方法
商品のお手入れ:手洗いのみ
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(フテロン/マーブル)、外面:焼付塗装、はり底:ステンレス鋼、底の厚さ:2.6mm(はり底を含む)
寸法(mm)
415×245×125
色
グレー
質量(g)
(約)940、650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377251
MB-2708
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください