和平フレイズ
涅 IH窒化鉄いため鍋24cm(蓋付)
ihコンロ対応
使用方法
商品のお手入れ:手洗いのみ
材質
本体:鉄、表面加工:窒化加工 ハンドル:ステンレス鋼 蓋:ステンレス鋼
寸法(mm)
465×255×135
色
ブラック
質量(g)
1300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377585
MB-2581
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください