和平フレイズ
涅 IH対応窒化鉄フライパン24cm
ihコンロ対応
使用方法
商品のお手入れ:手洗いのみ
材質
本体:鉄、内外面加工:窒化加工 ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
460×245×76
色
ブラック
質量(g)
1000
本体
鉄(窒化加工)、底の厚さ:2.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377549
MB-2579
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください