川本産業 川本産業の 介護用品 川本産業の 衣服関連 川本産業の 衣類 利用者用 アシストデュアルパンツ S グレー色 吸水量(目安)約5mL アシストデュアルパンツ S 注文コード トイレの後に気になるズボンやスラックスへの滲み出し汚れを解決します。 色グレー 混率(%)表:綿100 ケース入数10 ウエスト(cm)S:68~76 対応洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 吸水量(mL)(目安)約5 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 070-700012-00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18374119 070-700012-00 ¥2,800 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください インナー 利用者用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 腰らくショーツ M グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ 腰らくショーツ LL グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ 腰らくショーツ L グリム 税込¥2,176 ¥1,978 バスケットへ モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ モレピタ!骨盤底筋ショーツ M グリム 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ モレピタ!骨盤底筋ショーツ L グリム 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ ディスポインナーウエア ブリーフ ホワイト LL 1ケース 3枚×100袋入 東京メディカル 税込¥53,018 ¥48,198 バスケットへ リラックスステテコ チェック アイメディア 税込¥1,428 ¥1,298 尿ジミ安心ボクサーパンツ2色組 アイメディア 税込¥2,638 ¥2,398 丸型ウレタンパッド L 1組 2枚入 ブライトアイズ 税込¥658 ¥598 バスケットへ 丸型ウレタンパッド M 1組 2枚入 ブライトアイズ 税込¥658 ¥598 バスケットへ バスタイムトップス ブラック 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ バスタイムボトムス パレオ ブラック 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥69,518 ¥63,198 バスケットへ バスタイムボトムス パレオ ブルーボーダー 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥69,518 ¥63,198 バスケットへ バスタイムトップス ブルーボーダー 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ バスタイムワンピース グレー 1ケース 80枚入 GSIクレオス 税込¥70,398 ¥63,998 バスケットへ バスタイムボトムス パレオ ピンク 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥69,518 ¥63,198 バスケットへ バスタイムトップス ピンク 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ バスタイムワンピース ブラック 1ケース 80枚入 GSIクレオス 税込¥70,398 ¥63,998 バスケットへ バスタイムトップス グレー 1ケース 100枚入 GSIクレオス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連衣類 利用者用インナー 利用者用パンツ 利用者用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります パンツ 利用者用 肌着 利用者用 シェアする マイページ 最近見た商品