酒井医療 酒井医療の 介護用品 酒井医療の リハビリ・生活補助 酒井医療の レクリエーション用品 カラー重錘バンド 1.5Kg ピンク色 カラー重錘バンド 1.5Kg 注文コード 色分けされているので重さの確認がしやすい。体力向上に合わせて使い分けられ効果的。 材質ビニールレザー 質量(kg)1.5 色ピンク 寸法(cm)13.6×43.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPR-592E 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18376280 SPR-592E ¥12,000 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください リハビリ・生活補助 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マースデンボール 脳力開発研究所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ハサミいらず貼るだけ ブルームキット ばら「愛」 1セット 5個入 谷口松雄堂 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ セラチューブフォーエントリー イエロー TheraBand 税込¥988 ¥898 バスケットへ セラチューブフォーエントリー グリーン TheraBand 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ セラチューブフォーエントリー ブルー TheraBand 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ セラチューブフォーエントリー レッド TheraBand 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ セラバンドフォーエントリー イエロー TheraBand 税込¥988 ¥898 バスケットへ セラバンドフォーエントリー グリーン TheraBand 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ セラバンドフォーエントリー ブルー TheraBand 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ セラバンドフォーエントリー レッド TheraBand 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ セラミックウォーマ-CML652S CML 税込¥35,198 ¥31,998 バスケットへ コマンダーエコー MMT センサー 日本メディックス 税込¥325,598 ¥295,998 バスケットへ コマンダーエコー グリップ センサー 日本メディックス 税込¥325,598 ¥295,998 バスケットへ コマンダーエコー コンソール 本体 日本メディックス 税込¥230,998 ¥209,998 バスケットへ コマンダーエコー インクリノメーター センサー 日本メディックス 税込¥325,598 ¥295,998 バスケットへ コマンダーエコー ゴニオメーター センサー 日本メディックス 税込¥325,598 ¥295,998 バスケットへ コマンダーエコー アルゴメーター センサー 日本メディックス 税込¥325,598 ¥295,998 バスケットへ なでなで猫ちゃん ヒマラヤン トレンドマスター 税込¥17,378 ¥15,798 バスケットへ なでなで猫ちゃん ラグドール トレンドマスター 税込¥17,378 ¥15,798 バスケットへ アクアプラスト-T 酒井医療 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品リハビリ・生活補助レクリエーション用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります 介護テーブル 介護椅子 介護ステップ 移動補助用品 補聴器・集音器 自助具 レクリエーション用品 シェアする マイページ 最近見た商品