酒井医療 酒井医療の 介護用品 酒井医療の リハビリ・生活補助 酒井医療の レクリエーション用品 カラー重錘バンド 1.0Kg イエロー色 カラー重錘バンド 1.0Kg 注文コード 色分けされているので重さの確認がしやすい。体力向上に合わせて使い分けられ効果的。 材質ビニールレザー 質量(kg)1 色イエロー 寸法(cm)11×43.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPR-592D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18376271 SPR-592D ¥9,000 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レクリエーション用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 屋内教具 ノーブランド 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ベルハーモニー NHシリーズ 鈴木楽器製作所 税込¥6,928~ ¥6,298~ モノラルフォンケーブル TSPシリーズ 鈴木楽器製作所 税込¥6,048~ ¥5,498~ ハンドマスタープラス R-93シリーズ ノーブランド 税込¥4,838~ ¥4,398~ カロリズムスリム AM-122シリーズ タニタ 税込¥6,598 ¥5,998 打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ 鈴木楽器製作所 税込¥76,978~ ¥69,980~ 鈴 面ファスナー式 RB-4シリーズ 鈴木楽器製作所 税込¥1,318~ ¥1,198~ 水平開きノート B5 5mm方眼罫 ショウワノート 税込¥274 ¥249 抗菌おりがみ 30セット KOシリーズ 西敬(イカリボシ) 税込¥17,578 ¥15,980 プレートカバーA型・B型 淡野製作所 税込¥648~ ¥589~ 電動サイクルマシン エスカルゴPBE-100用 交換部品 明成 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ラバーバーベルプレート 淡野製作所 税込¥1,099~ ¥999~ ラバーバーベルプレート 淡野製作所 税込¥8,798~ ¥7,998~ キャタピラン 結ばない靴ひも CATAシリーズ 小原工業 税込¥999 ¥908 バスケットへ ガウリ リストウエイト手首用 250g 1組 2個入 秦運動具工業 (HATAS) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ガウリ リスト・アンクルウエイト 手・足首用 25Wシリーズ 秦運動具工業 (HATAS) 税込¥4,838~ ¥4,398~ ヨガマット D-7219シリーズ 淡野製作所 税込¥2,638 ¥2,398 ハンドエクササイザー VMシリーズ プロハンズ 税込¥2,385 ¥2,168 ハンドバーベル用カバー 淡野製作所 税込¥549~ ¥499~ Φ28内カラー 淡野製作所 税込¥802 ¥729 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品リハビリ・生活補助レクリエーション用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります 介護テーブル 介護椅子 介護ステップ 移動補助用品 補聴器・集音器 自助具 レクリエーション用品 シェアする マイページ 最近見た商品